LCI - Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V - 1770102

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 20.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760277790987

Réf. Sonepar

00471779098

Réf. Fournisseur

1770102

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

convertisseur de signal

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20.3 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45.5 mm

Permet de piloter en DALI des appareils non dimmables ou dimmables 1-10V tels que des drivers, des GU10 et des E27 non dimmables.