LCI - Module LED 3 LEDs 3000K IP68 12V 165° guirlande de 50pcs - 4300133

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Module LED 3 LEDs 3000K IP68  12V 165° guirlande de 50pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 7800 mm

  • flux lumineux par mètre - 705 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 21.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194704787

Réf. Sonepar

00471470478

Réf. Fournisseur

4300133

Réf. Commerciale

LCI

longueur:

7800 mm

flux lumineux par mètre:

705 lm

puissance de la lampe par mètre:

21.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

66 mm

largeur:

15 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

18

nombre de sources lumineuses par pied:

3

puissance de la lampe par pied:

1.2 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

165 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

classe de protection:

sans

puissance du système:

1293.6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

10.8 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module LED 3 LEDs 3000K IP68 12V 165°.