LCI - MVT 400 - 1770104

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - MVT 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - triac

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701194707351

Réf. Sonepar

00471470735

Réf. Fournisseur

1770104

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

triac

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20.3 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45.5 mm

Variateur TRIAC à encastrer dans la boîte dérivation, derrière le bouton poussoir.