LCI - MVT PUSH TRIAC ZIGBEE - 1775015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande - triac
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes de pilotage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194710153
Réf. Sonepar
00471471015
Réf. Fournisseur
1775015
Réf. Commerciale
LCI
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande:
triac
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
20.3 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45.5 mm