LCI - NEONFLEX IP67 - 6x12 - 10W 4000K 2835 - 120 leds 24V - 5549514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 295 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Neonflex IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194709850
Réf. Sonepar
00471470985
Réf. Fournisseur
5549514
Marque
LCI
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
295 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
6 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
6
puissance de la lampe par pied:
0.5 W
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
sans
puissance du système:
100 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
12 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non




