LCI - NEONFLEX IP67 - 7x13 - 18W 2700K 2835 - 210 leds 24V - 5549552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 1280 lm
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Neonflex IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194709904
Réf. Sonepar
00471470990
Réf. Fournisseur
5549552
Réf. Commerciale
LCI
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
1280 lm
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
13 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
210
nombre de sources lumineuses par pied:
7
puissance de la lampe par pied:
0.6 W
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
sans
puissance du système:
180 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non