LCI - Profilé LED AL1707B - 2m + diffuseur transparent + accessoires - 6600152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 8 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Profilés led
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194710542
Réf. Sonepar
00471471054
Réf. Fournisseur
6600152
Réf. Commerciale
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
8 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
modèle:
scalène
Profilé ALU surface de section 8x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur transparent.