Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LCI - Profilé LED AL1715C - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600145

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AL1715C - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 17.1 mm

  • hauteur - 15 mm

  • épaisseur du fond - 13.2 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707368

Réf. Sonepar

00471470736

Réf. Fournisseur

6600145

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

17.1 mm

hauteur:

15 mm

épaisseur du fond:

13.2 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

Profilé ALU surface de section 15x17,1mm et de 2m de long avec diffuseur opale.