Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LCI - Profilé LED AN 7x24 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601150

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 7x24 - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 7 mm

  • épaisseur du fond - 12.6 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790505

Réf. Sonepar

00471779050

Réf. Fournisseur

6601150

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

24 mm

hauteur:

7 mm

épaisseur du fond:

12.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

Profilé ALU encastré de section 7x24mm et de 2m de long avec diffuseur opale.