LCI - Profilé LED AN 8x14 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601130

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 8x14  - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 14.4 mm

  • hauteur - 6.6 mm

  • épaisseur du fond - 12.6 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790529

Réf. Sonepar

00471779052

Réf. Fournisseur

6601130

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

14.4 mm

hauteur:

6.6 mm

épaisseur du fond:

12.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

Profilé ALU surface de section 6,6x14mm et de 2m de long avec diffuseur opale.