LCI - Profilé LED AN 8x20 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601140

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 8x20 - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 8 mm

  • épaisseur du fond - 12.6 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790512

Réf. Sonepar

00471779051

Réf. Fournisseur

6601140

Réf. Commerciale

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

8 mm

épaisseur du fond:

12.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

Profilé ALU surface de section 8x20mm et de 2m de long avec diffuseur opale.