LCI - Profilé LED BLANC R1715 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 12.5 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194707870
Réf. Sonepar
00471470787
Réf. Fournisseur
6600142
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
12.5 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène


