LCI - Profilé LED BLANC R2310 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 23.6 mm
hauteur - 10 mm
épaisseur du fond - 20.6 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194709812
Réf. Sonepar
00471470981
Réf. Fournisseur
6600161
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
23.6 mm
hauteur:
10 mm
épaisseur du fond:
20.6 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène


