LCI - Profilé LED C1616R - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600130

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED C1616R - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 16 mm

  • épaisseur du fond - 11 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194711617

Réf. Sonepar

00471471161

Réf. Fournisseur

6600130

Réf. Commerciale

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

16 mm

hauteur:

16 mm

épaisseur du fond:

11 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

équilatéral

Profilé ALU d'angle de section 16x16mm et de 2m de long avec diffuseur opale.