LCI - Profilé LED C3030R - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600181

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED C3030R - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 30 mm

  • épaisseur du fond - 20 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710917

Réf. Sonepar

00471471091

Réf. Fournisseur

6600181

Réf. Commerciale

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

épaisseur du fond:

20 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

équilatéral

Profilé ALU d'angle de section 30x30mm et de 2m de long avec diffuseur opale.