LCI - Profilé LED NOIR AL1707B - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 8 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194711341
Réf. Sonepar
00471471134
Réf. Fournisseur
6600350
Réf. Commerciale
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
8 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène
Profilé ALU surface noir de section 8x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur opale.