LCI - Profilé LED NOIR AL1715B - 2m + diffuseur noir + accessoires - 6600254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 15.3 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194710962
Réf. Sonepar
00471471096
Réf. Fournisseur
6600254
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
15.3 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène


