Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LCI - Profilé LED NOIR AL1715B - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600354

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED NOIR AL1715B - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 17.2 mm

  • hauteur - 15.3 mm

  • épaisseur du fond - 12.2 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194711358

Réf. Sonepar

00471471135

Réf. Fournisseur

6600354

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

17.2 mm

hauteur:

15.3 mm

épaisseur du fond:

12.2 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

modèle:

scalène

Profilé ALU surface noir de section 15,3x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur opale.