LCI - Profilé LED plat 20x2mm - barre de 2m - 6600100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 2 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194707078
Réf. Sonepar
00471470707
Réf. Fournisseur
6600100
Réf. Commerciale
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
Profilé aluminium plat de section 2x20mm et de longueur 2m.