LCI - Profilé LED R1715 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 12.5 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194707085
Réf. Sonepar
00471470708
Réf. Fournisseur
6600140
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
12.5 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
modèle:
scalène


