LCI - Profilé LED S2310 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600175

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED S2310 - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 23.6 mm

  • hauteur - 10 mm

  • épaisseur du fond - 20.6 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707894

Réf. Sonepar

00471470789

Réf. Fournisseur

6600175

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

23.6 mm

hauteur:

10 mm

épaisseur du fond:

20.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

Profilé ALU surface de section 10x23,6mm et de 2m de long avec diffuseur opale.