LCI - Profilé LED trimless 1304 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 28.5 mm
hauteur - 14 mm
épaisseur du fond - 20.7 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194710603
Réf. Sonepar
00471471060
Réf. Fournisseur
6600171
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
28.5 mm
hauteur:
14 mm
épaisseur du fond:
20.7 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène
Profilé ALU encastré trimless de section 14x28,5mm et de 2m de long avec diffuseur opale.


