LCI - PUSH/ZIGBEE => DALI + 0/1-10V - 1770112

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - PUSH/ZIGBEE => DALI + 0/1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701194712331

Réf. Sonepar

00471471233

Réf. Fournisseur

1770112

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

95 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

37 mm

Permet, avec 1, 2 ou 3 boutons poussoirs, de synchroniser et faire varier jusqu?à 25 drivers DALI ou 10 drivers 0/1-10V. Sa fonction ZigBee lui permet également de contrôler les appareils via smartphone, télécommande ou par la voix.