LCI - Relai on/off RF wifi TUYA - 5700036

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Relai on/off RF wifi TUYA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes wifi RGB + CW-WW

Voir tous les produits de cette série

EAN

3760277792202

Réf. Sonepar

00471779220

Réf. Fournisseur

5700036

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

set de système de commande d'éclairage

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

25 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

49 mm

hauteur:

49 mm

Relai on/off RF wifi TUYA compatible avec télécommande 5700034, 5700028, 5700030, 5700032 et smartphone avec application TUYA.