LCI - RL IP20 26,4W/m-CW_WW-2400_5500K 3014-240leds 24V CRI>93 - 5544230

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1300 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 26.4 W

  • température de couleur - 2400...5500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707962

Réf. Sonepar

00471470796

Réf. Fournisseur

5544230

Réf. Commerciale

LCI

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1300 lm

puissance de la lampe par mètre:

26.4 W

température de couleur:

2400...5500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

nombre de sources lumineuses par pied:

6

puissance de la lampe par pied:

0.66 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

sans

puissance du système:

132 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RL IP20 26,4W/m-CW_WW-2400_5500K 3014-240leds 24V CRI>93