Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LCI - RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 2700K 12mm - 5541202

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 2700K 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3760277793421

Réf. Sonepar

00471779342

Réf. Fournisseur

5541202

Marque

LCI

Ruban LED IP65 dimmable IRC90 SPI blanc 2700K 24V.