LCI - RL3m IP20 52W/m-3000K-HL 2835-240led 24V (rouleau de 3m) - 5543949
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans led IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194706446
Réf. Sonepar
00471470644
Réf. Fournisseur
5543949
Marque
LCI
température de couleur:
3000 K
RL3m IP20 52W/m-3000K-HL 2835-240led 24V (rouleau de 3m)


