LCI - Ruban LED IP20 24V 5m 5050 14,4W 60LEDs 4en1 RGBW 12mm - 5550503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 851 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans led IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194712294
Réf. Sonepar
00471471229
Réf. Fournisseur
5550503
Réf. Commerciale
LCI
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
851 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
6
puissance de la lampe par pied:
1.44 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
72 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.7 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non