LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 14,4W 180LEDs 2700K 8mm - 5550222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1300 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans led IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194712492
Réf. Sonepar
00471471249
Réf. Fournisseur
5550222
Réf. Commerciale
LCI
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1300 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
nombre de sources lumineuses par pied:
6
puissance de la lampe par pied:
0.48 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
72 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non