LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 17,3W 240LEDs 2400-5000K 12mm - 5550243

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 17,3W 240LEDs 2400-5000K 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760277790352

Réf. Sonepar

00471779035

Réf. Fournisseur

5550243

Réf. Commerciale

LCI

Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc CW-WW 2400-5000K 24V.