LCI - Ruban LED IP67C IRC90 48V 35m 2835 12W 192LEDs 4000K 10/12mm - 5550127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35000 mm
flux lumineux par mètre - 1150 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans led 48V IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760277790581
Réf. Sonepar
00471779058
Réf. Fournisseur
5550127
Marque
LCI
longueur:
35000 mm
flux lumineux par mètre:
1150 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
192
nombre de sources lumineuses par pied:
12
puissance de la lampe par pied:
0.75 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
420 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



