LCI - Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW - 5700034

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Systèmes wifi RGB + CW-WW

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701194708778

Réf. Sonepar

00471470877

Réf. Fournisseur

5700034

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

19 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

47 mm

hauteur:

153 mm

Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW, livrée avec son support.