LCI - Variateur mural rotatif DALI - 1776010

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Variateur mural rotatif DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701194711907

Réf. Sonepar

00471471190

Réf. Fournisseur

1776010

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

53 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Variateur mural rotatif DALI avec variation de 1 à 100%.