LCI - WIFI BOX TUYA permet de contrôler les luminaires sur smartphone ou tablette. - 5700042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - réseau
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes wifi RGB + CW-WW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760277792073
Réf. Sonepar
00471779207
Réf. Fournisseur
5700042
Réf. Commerciale
LCI
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
réseau
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
15 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
64.5 mm
hauteur:
54.5 mm