Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/150 EZ CABLOBEND - 220901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 105 mm
angle - ajustable
type de construction - coude articulé complet
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599079932598
Réf. Sonepar
00245993259
Réf. Fournisseur
220901
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
105 mm
angle:
ajustable
type de construction:
coude articulé complet
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C





