Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/200 EZ CABLOBEND - 220911

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 105 mm

  • angle - ajustable

  • type de construction - coude articulé complet

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079932604

Réf. Sonepar

00245993260

Réf. Fournisseur

220911

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

105 mm

angle:

ajustable

type de construction:

coude articulé complet

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Accessoire Cablobend - Hauteur 105mm - Largeur 200mm - Finition EZ : ISO 20-81/82 ; NF/EN 12-329 ; DIN 50961 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie