Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/500 IN304L CABLOBEND - 220948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 105 mm
angle - ajustable
type de construction - coude articulé complet
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599079933113
Réf. Sonepar
00245993311
Réf. Fournisseur
220948
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
105 mm
angle:
ajustable
type de construction:
coude articulé complet
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C





