Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Accessoire polyvalent filaire 150/500 HR CABLOBEND - 221026

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 500 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 150 mm

  • angle - ajustable

  • type de construction - coude articulé complet

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079932956

Réf. Sonepar

00245993295

Réf. Fournisseur

221026

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

500 mm

hauteur de caniveau de câble:

150 mm

angle:

ajustable

type de construction:

coude articulé complet

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Accessoire Cablobend - Hauteur 150mm - Largeur 500mm - Finition HR - EN 10244-2 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie