Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Adaptateur INTERFAS GS - 557800

CopieCopie
Lcm - Adaptateur INTERFAS GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075578004

Réf. Sonepar

00245557800

Réf. Fournisseur

557800

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

Platine INTERFAS pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 300mm - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec rail R21S - longueur 100mm - finition GS