Lcm - Adaptateur INTERFAS ZnL - 557803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- traitement de la surface - autre 
- qualité du matériau - autre 
- couleur - zinc 
- acier inoxydable, décapé - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3599075578035
Réf. Sonepar
00245557803
Réf. Fournisseur
557803
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
acier inoxydable, décapé:
Non
Platine INTERFAS pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 300mm - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec rail R21S - longueur 100mm - finition DC


