Lcm - Attache de suspension AS pour chemin de câble GS - 350581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 34.3 mm
longueur - 45.8 mm
modèle - profil de support
charge maximum supportée - 1000 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971194403
Réf. Sonepar
00245119440
Réf. Fournisseur
350581
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
40 mm
hauteur:
34.3 mm
longueur:
45.8 mm
modèle:
profil de support
charge maximum supportée:
1000 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
diamètre:
11.7 mm
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre