Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Attache de suspension AS pour chemin de câble ZnNi - 350582

CopieCopie
Lcm - Attache de suspension AS pour chemin de câble ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 34.3 mm

  • longueur - 45.8 mm

  • modèle - profil de support

  • charge maximum supportée - 1000 N

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194434

Réf. Sonepar

00245119443

Réf. Fournisseur

350582

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

40 mm

hauteur:

34.3 mm

longueur:

45.8 mm

modèle:

profil de support

charge maximum supportée:

1000 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

diamètre:

11.7 mm

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache de suspension sans vis AS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle - charge 100daN - finition ZnNi