Lcm - Attache de suspension SAS ZnNi - 586037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 9.5 mm
longueur - 140 mm
modèle - profil de support
charge maximum supportée - 600 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075860376
Réf. Sonepar
00245586037
Réf. Fournisseur
586037
Marque
Lcm
largeur:
20 mm
hauteur:
9.5 mm
longueur:
140 mm
modèle:
profil de support
charge maximum supportée:
600 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
diamètre:
0 mm
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre