Lcm - Berceau UC 35 GC - 586163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 35...35 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075861632
Réf. Sonepar
00245586163
Réf. Fournisseur
586163
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
35...35 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
5 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...30 mm