Lcm - Berceau UC100/50 ZnMg - 595937

CopieCopie
Lcm - Berceau UC100/50 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 140 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075959377

Réf. Sonepar

00245595937

Réf. Fournisseur

595937

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

70 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

140 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

150 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition ZnMg