Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X12 EZ - 801001

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X12 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599078010013

Réf. Sonepar

00245801001

Réf. Fournisseur

801001

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec écrou:

Oui

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition EZ