Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X12 IN304L - 801008

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X12 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078010082

Réf. Sonepar

00245801008

Réf. Fournisseur

801008

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

traitement de la surface:

non traité

avec écrou:

Oui

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition Inox 304L