Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X20 EZ - 801011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3599078010112
Réf. Sonepar
00245801011
Réf. Fournisseur
801011
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec écrou:
Oui