Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X20 IN316L - 801014

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 boulons TRCC 6X20 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4432)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599078010143

Réf. Sonepar

00245801014

Réf. Fournisseur

801014

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

20 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4432)

traitement de la surface:

non traité

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Non

avec écrou:

Oui

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x20 - finition Inox 316L