Lcm - Boîte 100 écrous embase crantée EEC M10 EZ - 801221

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 écrous embase crantée EEC M10 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimension du filetage en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078012215

Réf. Sonepar

00108801221

Réf. Fournisseur

801221

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

autre

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

hauteur:

10 mm

sans halogène:

Oui

Sac de 100 écrous EEC M10 - finition EZ